9712900011000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 1,100
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71290 1.100
Rubix:160000000193522
EAN:4031095002156


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9712900011000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 1,100
Punte elicoidali corte, ~5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 1,1 mm |
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,1x14 |
| Affilatura | n |
| Stelo | 1,1 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1,1 mm |
| 1.100 mm | |
| 36.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore