9517840102000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 10.200
Rubix:999220701000307
Produttore:9517840102000
EAN:4031095322506


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840102000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,200
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø10,200 mm, 3xD con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a mantello conico 140°; forma tagliente principale concava |
| Stelo | gambo cilindrico ø12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione