Riferimenti
Walter Titex:A4422-21
Rubix:999240117028061
Produttore:5066180
EAN:4031132161242

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 21 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 282 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066180-ARTICOLO A4422-21
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 21 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 282 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 341 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione