Riferimenti
Walter Titex:A4622-16.5
Rubix:999240614002919
Produttore:5066287
EAN:4031132017310

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 355 mm |
| Profondità di lavorazione | 213 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066287-ARTICOLO A4622-16.5
Punta da trapano
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 355 mm |
| Profondità di lavorazione | 213 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1870/1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione