Riferimenti
HPMT:H03 0230 20
Rubix:999180200115351



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0230 20
Punta elicoidale HPMT H03 0230 20 Ø2,3 mm con canale olio interno, angolo di punta 135° e rivestimento monostrato AlCrN (G6110) per fori profondi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | monolayer alcrn (g6110) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, k, n, m, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore