6618469-ARTICOLO DC150-05-17.800A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-17.800A1-WJ30RE
Rubix:999240117030627
Produttore:6618469
EAN:4031132368627
6618469-ARTICOLO DC150-05-17.800A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,8 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618469-ARTICOLO DC150-05-17.800A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza sporgente 93 mm.
Lunghezza del gambo 48 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17,8 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
307,30 IVA esclusa
/ Unità
374,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione