9517450060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 6.000
Rubix:999240628007787
Produttore:9517450060000
EAN:4031095357829


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA Ø6 mm, 5xD, con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 (5xd) |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione