9517450075500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 7.550
Rubix:999240628007539
Produttore:9517450075500
EAN:4031095357607


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450075500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,550
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA Ø7,55 con rivestimento TiSiN+ e fori di lubrificazione, progettata per lavorazioni fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 (1:5) |
| Affilatura | affilatura a 2 facce |
| Stelo | cilindrico, ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi e al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione