PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860850

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860850
Rubix:999180200038498
EAN:3660338156670
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860850
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860850


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,6 mm
4,81 IVA esclusa
/ Unità
5,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore