Riferimenti
Walter Titex:A1148-NO5
Rubix:999240117030173
Produttore:5057094
EAN:4031132071879

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 5057094-ARTICOLO A1148-NO5
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione