9517200007100-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 0,710

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.710
Rubix:999210528017119
Produttore:9517200007100
EAN:4031095269559
9517200007100-MICROPUNTA   MD   ALTIN 51720 0,710

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,71 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200007100-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 0,710


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,71 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11,3xd
Affilaturaaffilatura piana
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraremateriali universali (p, m, k, n, s, h)
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
24,06 IVA esclusa
/ Unità
29,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione