Riferimenti
Stock:51873 8.330
Rubix:999180200213584
Produttore:9518730083300
EAN:4031095281049


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730083300-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 8,330
Punta elicoidale STOCK SuperV-U in metallo duro con rivestimento TiAlN nano. Versione senza refrigerazione interna, angolo di punta 140° e tolleranza Ø m7 (DIN 6537K).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Affilatura | affilatura a punta a faccette (facet point grind) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai temprati in superficie (case hardened); acciai per lavorazioni libere e acciai trattabili termicamente; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alta percentuale |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione