Riferimenti
Stock:71140 3.500
Rubix:999190200050073
Produttore:9711400035000
EAN:4031095303338


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400035000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,500
Punta elicoidale Stock HSS NAS 907 per foratura profonda con taglio destro e punta 118°. Gambo cilindrico, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,1 |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | zylinderschaft (cyl) / typ n |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione