6618780-ARTICOLO DC150-12-05.556A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-05.556A1-WJ30TA
Rubix:999240116014791
Produttore:6618780
EAN:4031132371733
6618780-ARTICOLO DC150-12-05.556A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,556 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618780-ARTICOLO DC150-12-05.556A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2187in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,556 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12×dc
Angolo d'elica40 °
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione