9517890175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 17,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 17.500
Rubix:160000000184065
Produttore:9517890175000
EAN:4031095214948
9517890175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 17,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale223 mm
Profondità di lavorazione171 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 17,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,49 g
Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale223 mm
Profondità di lavorazione171 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura17,5x171
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo18
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
17.500 mm
223.000 mm
Paese d'origineDE
608,15 IVA esclusa
/ Unità
741,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione