9519800026500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,650
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.650
Rubix:999240628007655
Produttore:9519800026500
EAN:4031095339672


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 64,6 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800026500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,650
Micro-punta elicoidale Stock con rivestimento AlTiN e fori di lubrificazione (refrigerazione interna) per foratura profonda fino a 20xD. Taglio destro, tolleranza Ø h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 64,6 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 2,65x61 |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | 4 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da utensili; acciai automatici; acciai da tempra/rinvenimento; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di colata (p.es. ghise) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione