9517200011800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,180
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.180
Rubix:999220701000103
Produttore:9517200011800
EAN:4031095327860


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200011800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,180
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 41xd |
| Affilatura | affilatura facet point (facet point grind) |
| Stelo | pmknsh |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, leghe di titanio e leghe speciali (anche acciai temprati fino a 62 hrc max) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione