9517200010500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,050

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.050
Rubix:999220701000092
Produttore:9517200010500
EAN:4031095327976
9517200010500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,050

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,05 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione4,725 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200010500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,050


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,05 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione4,725 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,105
Affilaturaaffilatura a faccia piana
Stelocilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, acciai inossidabili, leghe speciali e alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione