7287660-ARTICOLO DC150-03-07.400D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-07.400D0-WJ30RE
Rubix:999240117031271
Produttore:7287660
EAN:4031132400259
7287660-ARTICOLO DC150-03-07.400D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,4 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287660-ARTICOLO DC150-03-07.400D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Trapano in carburo solido Walter Titex DC150 Ø7,4 mm con rivestimento TiNAl e punta 140°. Foratura 3xDc con lubrificazione esterna, adatta a più materiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,4 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione22,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc
Stelodin 6535 form he + hb (combinazione shank)
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
58,94 IVA esclusa
/ Unità
71,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione