9517450062000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 6.200
Rubix:999240628007558
Produttore:9517450062000
EAN:4031095357805


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450062000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,200
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA Ø6,200 mm, 5xD, DIN 6537L. Rivestimento TiSiN+ con refrigerazione interna e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,2 / 43,7 ≈ 1:7,1 |
| Affilatura | flächenanschliff 140°; ausspitzung ≥ ø 3,000 mm |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione