7287671-ARTICOLO DC150-03-08.700D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-08.700D0-WJ30RE
Rubix:999240117031225
Produttore:7287671
EAN:4031132400365
7287671-ARTICOLO DC150-03-08.700D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287671-ARTICOLO DC150-03-08.700D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Walter Titex DC150-03-08.700D0-WJ30RE è un trapano elicoidale in metallo duro senza raffreddamento interno, Ø8,7 mm, rivestito TiNAl, con geometria 30° elica / 140° punta.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Angolo d'elica30 °
Stelodin 6535 he (rotazione 180° hb)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
68,74 IVA esclusa
/ Unità
83,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione