9517450134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,490
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.490
Rubix:999240628006845
Produttore:9517450134900
EAN:4031095356846


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 67,45 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,490
Punta a spirale Stock SuperV-X VA in metallo duro con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento TiSiN+ e angolo punta 140°, 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 67,45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a piani 140° con ausspitzung ottimizzata |
| Stelo | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili/anticorrosione e resistenti al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione