5061009-ARTICOLO A1254TFT-3.8

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1254TFT-3.8
Rubix:999240117028977
Produttore:5061009
EAN:4031132234243
5061009-ARTICOLO A1254TFT-3.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061009-ARTICOLO A1254TFT-3.8


Punta per fori profondi

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotinal
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri materiali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,8 mm
24,00 IVA esclusa
/ Unità
29,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione