Riferimenti

HPMT:W11 0380
Rubix:999180200116219
PUNTA DR-S OF W11 0380

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W11 0380


Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - DIN 6537L -5 X Ø (VHM - T8090)
Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S -5 X Ø

Punti di forza

Versatile. Adatto per 5 gruppi di materiali

Applicazioni

foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l / din 6535 ha
Angolo d'elica30 °
Stelo6
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
30,08 IVA esclusa
/ Unità
36,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore