9717650058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,800

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71765 5.800
Rubix:999240628007003
Produttore:9717650058000
EAN:4031095344362
9717650058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione116 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717650058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,800


Punta SuperV-T-Al Stock 71765 con refrigerazione interna e finitura lucida/blank. Ø5,8 mm, profondità 20xD e tolleranza h7 per fori profondi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione116 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido (blank)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,034
Affilaturaflächenanschliff
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
435,35 IVA esclusa
/ Unità
531,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione