9517180097000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 9.700
Rubix:999230214005793
Produttore:9517180097000
EAN:4031095336367


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180097000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,700
Punta elicoidale SuperV-180 Stock per pilotaggio e foratura profonda 3xD, con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Attacco DIN 6535-HE, angolo punta 180°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo foro piano |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | tutti i materiali (pilotaggio in ogni posizione e materiale) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione