Riferimenti

HPMT:W11 1550
Rubix:999180200116308
PUNTA DR-S OF W11 1550

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W11 1550


Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - DIN 6537L -5 X Ø (VHM - T8090)
Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S -5 X Ø

Punti di forza

Versatile. Adatto per 5 gruppi di materiali

Applicazioni

foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l / din 6535 ha
Angolo d'elica30 °
Stelo16
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
117,56 IVA esclusa
/ Unità
143,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore