Riferimenti
Stock:71140 3.600
Rubix:999190200050075
Produttore:9711400036000
EAN:4031095303314


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400036000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,600
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 (tipo 71140) per forature di precisione su laminati e metalli. Ø3,6 mm, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | blank / non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,082 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 118° |
| Stelo | type n (codolo diritto / stelo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alleghe di alluminio (laminati/sandwich), acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione