5062119-ARTICOLO A1544-6.9

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1544-6.9
Rubix:999240117028542
Produttore:5062119
EAN:4031132055077
5062119-ARTICOLO A1544-6.9

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062119-ARTICOLO A1544-6.9


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=6,9mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione90 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo6,9 mm
€ 24,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione