9517670039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,970
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51767 3.970
Rubix:160000000182948
EAN:4031095225562


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 176 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517670039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,970
Punte SuperV con refrigerante interno, 30xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,97 mm |
| Lunghezza totale | 176 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,97x136 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 3.970 mm | |
| 176.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 530,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione