9711460127000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 12,700

Punte elicoidali extra lunghe, serie 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71146 12.700
Rubix:160000000191932
Produttore:9711460127000
EAN:4031095163598
9711460127000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 12,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale375 mm
Profondità di lavorazione260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711460127000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 12,700


Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,27 g
Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale375 mm
Profondità di lavorazione260 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo12,7 mm
12.700 mm
375.000 mm
Paese d'origineDE
187,77 IVA esclusa
/ Unità
229,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione