Riferimenti
HPMT:W15 0480
Rubix:999250310004218

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0480(N)
PUNTE PIATTE W15 0480
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 2 x ø |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | 180° point angle (punta piatta) |
| Stelo | d2(h6)=6 |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali gruppi p/m/k/n; acciai temprati, acciai legati/alloy, ghisa, alluminio (inclusi inox dove previsto da regolazione parametri) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore