Riferimenti
Stock:71140 2.640
Rubix:999190200050060
Produttore:9711400026400
EAN:4031095303468


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,64 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400026400-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,640
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 71140: Ø 2,64 mm, lunghezza totale 153 mm e profondità utile 37 mm. Codolo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,64 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,071 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (118°) |
| Stelo | r (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione