Riferimenti
Walter Titex:A1211-1.27
Rubix:999240117031613
Produttore:5058489
EAN:4031132001159

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,27 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 5058489-ARTICOLO A1211-1.27
Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=1,27mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,27 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1,27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione