Riferimenti
Stock:71141 2.000
Rubix:999190200050133
Produttore:9711410020000
EAN:4031095302737


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410020000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,000
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS, Ø2 mm. Gambo cilindrico e taglio destro (118°), profondità utile 29 mm e finitura bright. Nessun raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,069 (2/29) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | pmknsh (type n) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione