PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 652457
Punta cono morse laminata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:652457
Rubix:170000000532288
EAN:3660338003073


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 291 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 652457
Punta cono morse laminata - HSS.
Applicazioni:
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Applicazioni:
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 291 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm 3 |
| Materiale del corpo | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione