Riferimenti
Stock:71141 3.600
Rubix:999190200050158
Produttore:9711410036000
EAN:4031095302485


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410036000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,600
Punta elicoidale lunga Stock in HSS Ø3,6 mm, conforme NAS 907 (71141). Lunghezza totale 308 mm e profondità di lavorazione 49 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss blank / bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe), piastre stratificate/sandwich, acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione