9711150041000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 4,100

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 4.100
Rubix:160000000190298
Produttore:9711150041000
EAN:4031095114231
9711150041000-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 4,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150041000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 4,100


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,1 mm
4.100 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
2,78 IVA esclusa
/ Unità
3,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore