Riferimenti
Stock:71141 3.200
Rubix:999190200050153
Produttore:9711410032000
EAN:4031095302539


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410032000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,200
Punta elicoidale lunga Stock in HSS secondo NAS 907 per forature precise su Ø3,2 mm. Lunghezza totale 306 mm, profondità 42 mm, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | superficie lucida (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,076 (ø 3,2 / profondità 42) |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone) |
| Stelo | codolo cilindrico (r cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); piastre/pannelli stratificati (materiali sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione