Riferimenti
Walter Titex:A1154TFT-5.2
Rubix:999240117029985
Produttore:5200114
EAN:4031132260594

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5200114-ARTICOLO A1154TFT-5.2
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tft (tinal) |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione