9517810049000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,900

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 4.900
Rubix:160000000183732
Produttore:9517810049000
EAN:4031095099576
9517810049000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,9 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810049000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,900


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro4,9 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4,9x44
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
4.900 mm
82.000 mm
Paese d'origineDE
68,33 IVA esclusa
/ Unità
83,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione