6618396-ARTICOLO DC150-05-10.716A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-10.716A1-WJ30RE
Rubix:999240117030764
Produttore:6618396
EAN:4031132367903
6618396-ARTICOLO DC150-05-10.716A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,716 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618396-ARTICOLO DC150-05-10.716A1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4219in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,716 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x dc
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
135,80 IVA esclusa
/ Unità
165,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione