Riferimenti
HPMT:H03 0280 20
Rubix:999180200115381



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 64,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0280 20
Punta elicoidale in metallo duro HPMT H03 0280 20 (DR Mini Oil Feed) per foratura micro profonda. Ø2,8 mm, L=100 mm, profondità 64,4 mm; punta 135° e rivestimento T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 64,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (punto di ripartizione) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore