9519800017500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,750
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.750
Rubix:999240628007773
Produttore:9519800017500
EAN:4031095339887


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,675 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800017500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,750
Micro-punta Stock MD 51980 Ø1,75 mm, rivestimento AlTiN, profondità di lavorazione 20xD. Con raffreddamento interno e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,675 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:20 |
| Affilatura | affilatura a piano; tagliente principale diritto; con rettifica del labbro di taglio; rivestimento di punta |
| Stelo | r ~ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione