5058933-ARTICOLO A1211TIN-4.2

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1211TIN-4.2
Rubix:999240117031676
Produttore:5058933
EAN:4031132078205
5058933-ARTICOLO A1211TIN-4.2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5058933-ARTICOLO A1211TIN-4.2


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TIN • Dc=4,2mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentostagno
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,2 mm
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione