9517180187000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 18,700

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 18.700
Rubix:999230214005888
Produttore:9517180187000
EAN:4031095335414
9517180187000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 18,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18,7 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione56,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180187000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 18,700


Punta Stock SuperV-180 in metallo duro con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e affilatura 180°. Ø 18,7 mm, 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18,7 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione56,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,33
Affilaturaflächenanschliff 180°
Stelosuperv-180
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali da colata.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo20 mm
405,55 IVA esclusa
/ Unità
494,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione