9717640087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,730

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71764 8.730
Rubix:999240628006702
Produttore:9717640087300
EAN:4031095345314
9717640087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,730

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,73 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione130,95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717640087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,730


Punta MD Stock per foratura profonda 15xD con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Angolo di punta 140° e tolleranza Ø h7.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,73 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione130,95 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucida
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd
Affilaturaaffilatura a spianatura
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
604,63 IVA esclusa
/ Unità
737,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione