5062569-ARTICOLO A1622-29/64IN

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1622-29/64IN
Rubix:999240117028399
Produttore:5062569
EAN:4031132157498
5062569-ARTICOLO A1622-29/64IN

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,509 mm
Lunghezza totale280 mm
Profondità di lavorazione177 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062569-ARTICOLO A1622-29/64IN


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=11,509mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,509 mm
Lunghezza totale280 mm
Profondità di lavorazione177 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/1
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica280 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo11,509 mm
€ 99,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione