PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860826

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860826
Rubix:999180200038474
EAN:3660338156434
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860826
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,2 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860826


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,2 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo6,2 mm
3,35 IVA esclusa
/ Unità
4,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore