Riferimenti
Stock:51873 3.970
Rubix:999180200213573
Produttore:9518730039700
EAN:4031095281155


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730039700-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 3,970
Punta per trapano Stock SuperV-U senza refrigerazione interna, Ø 3,970 mm, profondità 3xD. Rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,17 |
| Affilatura | facet point grinding |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai bonificati/da cementazione; acciai da lavorazione libera e acciai trattabili termicamente; materiali fusi; bronzo/ottone; leghe alsi ad alto tenore di lega. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione